{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 09T308 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7140-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 200 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260763 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263314875 | |
Broj proizvođača | 260763 HB7140-2 |