SCMT 120408 HB7140-2

Artikl br.: 260750 HB7140-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SCMT 120408
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7140-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica VS
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 230 m/min
Prevlaka prevučena
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260750 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263314851
Broj proizvođača 260750 HB7140-2

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu