{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7035-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | SS | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260750 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197948519 | |
Broj proizvođača | 260750 HB7035-1 |