Postoji alternativa za ovaj artikl:

SCMT 09T308 HB7140-1

Artikl br.: 260744 HB7140-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,15 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,12 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
309 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SCMT 09T308
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7140-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano isprekidano
Lomač odvojenih čestica VS
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 260 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260744 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819215
Broj proizvođača 260744 HB7140-1

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno