Stezni držač za tokarenje SSSCR 45°, za izmjenjive rezne pločice SC., desni, Vel. drške/veličina pločice: 8/09mm

Artikl br.: 260706 8/09
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 8 mm
veličina pločice 9 mm
Primjena desno
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SSSCR/L 0808D09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SC.. 09T3..
Funkcionalna širina L4 13,25 mm
Duljina glave L1 21 mm
Ukupna duljina L 60 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 23
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260706 8/09
EAN / GTIN 4045197937452
Broj proizvođača 260706 8/09