Držač za tokarenje 25/08 mm

Artikl br.: 260611 25/08
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 8 mm
Primjena neutralno
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SRDCN 2525M08
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RC.T 0803
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 16,5 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 16,4 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 29
Kut rezne oštrice κ 30 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260611 25/08
EAN / GTIN 4062406059378
Broj proizvođača 260611 25/08

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu