Držač za tokarenje 20/10 mm

Artikl br.: 260611 20/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 10 mm
Primjena neutralno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SRDCN 2020K10
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RC.X 1003
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 15 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 20,3 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
Podložna
pločica
269005 11
Vijak za podlošku 269013 2
Kut rezne oštrice κ 30 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260611 20/10
EAN / GTIN 4045197653246
Broj proizvođača 260611 20/10

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu