Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/06mm

Artikl br.: 260606 25/06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 6 mm
Primjena desno
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SRGCR/L 2525M06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RC.T 0602
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 15,3 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Kut rezne oštrice κ 30 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260606 25/06
EAN / GTIN 4062406059415
Broj proizvođača 260606 25/06

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu