DCMT 11T304 HBT130

Artikl br.: 260507 HBT130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 styk
  • Koraci narudžbe: 10 styk
na zahtjev
Na zalihi
1.591 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Type Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 11T304
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta HBT130
    Rezni materijal HM
    Prevlaka TiCN
    Glavna primjena MF
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Lomač odvojenih čestica MM
    Dubina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Posmak f 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 200 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260507 HBT130
    EAN / GTIN 4062406257347
    Broj proizvođača 260507 HBT130

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu