ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

DCMT 070204 Garnitura 10-dijelna HBX020

Artikl br.: 260502 HBX020

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 070204
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBX020
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica PM
Dubina reza ap 0,1 mm - 3,75 mm
Posmak f 0,06 mm/okr - 0,36 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 300 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260502 HBX020
Broj proizvođača 260502 HBX020

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu