DC.T 11T308 CA515

Artikl br.: 260492 CA515
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 11T308
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta CA515
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica GK
    Tolerancija M
    Dubina reza ap 0,5 mm - 3 mm
    Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 110 m/min - 390 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260492 CA515
    EAN / GTIN 4960664676026
    Broj proizvođača TAB01857

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu