{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 11T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CA6525 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | GK | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 140 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260490 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664492046 | |
Broj proizvođača | TJV01856 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T304, Vrsta: CA6525
na zahtjev
Na zalihi
565 dijelovi na zalihi
13,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.480 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
883 dijelovi na zalihi
12,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.665 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.500 dijelovi na zalihi
12,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta | CA6525 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Glavna primjena | M | M | M | MF | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 140 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |