{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070208 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | PV720 | |
Rezni materijal | Cermet | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | GK | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 270 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260486 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726875 | |
Broj proizvođača | TLD64039 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
DCMT 070208, Vrsta: PV720
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
10,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.395 dijelovi na zalihi
10,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070208 | DCMT 11T308 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Vrsta | PV720 | CB7010 |
Lomač odvojenih čestica | GK | SM |
Tolerancija | M | M |