DC.T 11T308 HB730-1

Artikl br.: 260464 HB730-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,08 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,07 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.293 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 11T308
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta HB730-1
    Rezni materijal HM
    Prevlaka Nano-PVD
    Glavna primjena UNI
    Uvjetovanost reza lagano prekinut
    Lomač odvojenih čestica XUM
    Tolerancija M
    Dubina reza ap 0,4 mm - 3,3 mm
    Posmak f 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 35 m/min - 230 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260464 HB730-1
    EAN / GTIN 4045197941442
    Broj proizvođača 260464 HB730-1

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    nepravilno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu