{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 11T308 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7210-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | K | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | GM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 450 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260464 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059262 | |
Broj proizvođača | 260464 HB7210-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T308, Vrsta: HB7210-1
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi
12,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.225 dijelovi na zalihi
12,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
782 dijelovi na zalihi
12,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 | 2 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Lomač odvojenih čestica | GM | SM | VM |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,25 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Glavna primjena | K | P | M |