{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | desni | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 8×D | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Standard | DIN 8024 | |
⌀ drške Ds | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
ISO kod držača | C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Stezna visina L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260389 SET06 | |
EAN / GTIN | 4067263132103 | |
Broj proizvođača | 260389 SET06 |