DCMX 11T304 Wiper, Vrsta: PR1725

Artikl br.: 260388 PR1725
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMX 11T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta PR1725
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena M
Dodatna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica WP
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 200 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 50 m/min - 150 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260388 PR1725
EAN / GTIN 4960664892075

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano