{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMX 11T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CA125P | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | WP | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,15 mm - 1 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 90 m/min - 260 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260388 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664017959 |