DCMT 11T308 CCX

Artikl br.: 260387 CCX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,08 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,90 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT11T308
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CCX
Rezni materijal Cermet
Prevlaka prevučena
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica PP
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,1 mm - 1 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 370 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260387 CCX
EAN / GTIN 4960664911592

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu