DC.T 070202, Vrsta: SW05

Artikl br.: 260381 SW05
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 070202
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta SW05
Rezni materijal HM
Glavna primjena Ti
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica MQ
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,1 mm - 1 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 40 m/min - 100 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260381 SW05
EAN / GTIN 4960664629596
Broj proizvođača TWH01820

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


DC.T 070202, Vrsta: SW05

DC.T 070202, Vrsta: SW05

na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
9,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
409 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
521 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
504 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 2 2 2 2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202
Fina/gruba obrada Fina obrada Fina obrada Fina obrada Fina obrada
Dubina reza ap 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Vrsta SW05 HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr
Tolerancija M M M M

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu