DCGT 070201, Vrsta: PR1725

Artikl br.: 260380 PR1725
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 070204
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta PR1725
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena M
Dodatna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica MFP SKS
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 200 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 50 m/min - 150 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260380 PR1725
EAN / GTIN 4960664923403

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano