{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCGT 11T302 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | SP4019 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | 62 | |
Dubina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 440 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260373 SP4019 | |
Broj proizvođača | 5667479 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
DCGT 11T302, Vrsta: SP4019
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
27,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
15,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
17,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Dubina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,6 mm | 0,05 mm - 0,6 mm |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr | 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr |
Glavna primjena | UNI | N | N |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |