{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 11T302 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7130-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | VS | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 270 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260356 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750213 | |
Broj proizvođača | 260356 HB7130-2 |