DC.T 070204, Vrsta: HB7315-1

Artikl br.: 260353 HB7315-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGT 070204
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7315-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica AF
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,6 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260353 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769956
Broj proizvođača 260353 HB7315-1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu