Izmjenjiva rezna pločica za glodanje DC.T 070202, za završnu obradu, Vrsta: HU7315-1

Artikl br.: 260351 HU7315-1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGT 070202
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HU7315-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka bez prevlake
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica AF
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,6 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260351 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406769840
Broj proizvođača 260351 HU7315-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

kontinuirano