{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | Tvornička norma | |
ISO kod držača | S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC..0702.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 12 mm; 15,5 mm; 18 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 6,5 mm; 9 mm; 11 mm | |
Stezna visina L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Širina vrata L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Duljina glave L1 | 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 260348 SET07 | |
EAN / GTIN | 4062406074982 | |
Broj proizvođača | 260348 SET07 |