Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, s unut. hlađenjem, lijevi, tip: SET07

Artikl br.: 260347 SET07
Postavite cijenu 3 Piece (75,97 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Udaljenost vrha od osi 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Stezna visina L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Širina vrata L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Duljina glave L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Ukupna duljina L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260347 SET07
EAN / GTIN 4045197656681
Broj proizvođača 260347 SET07
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opseg isporuke:

U plastičnoj kutiji.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu