Držač za unutarnje tokarenje od čelika 16/07 mm

Artikl br.: 260345 16/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 16 mm
    Veličina pločice 7 mm
    Primjena lijevi
    Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
    Standard Tvornička norma
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača A16Q SDXCR/L07
    Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 21 mm
    Udaljenost vrha od osi 11 mm
    Stezna visina L2 15 mm
    Korisna dubina T 4,3 mm
    Duljina glave L1 33 mm
    Ukupna duljina L 180 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260345 16/07
    EAN / GTIN 4045197877987
    Broj proizvođača 260345 16/07

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu