Držač za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 10/07mm

Artikl br.: 260329 10/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 10 mm
Veličina pločice 7 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Rezni materijal HSS
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača AH10K SDQCR/L07
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 13 mm
Udaljenost vrha od osi 8 mm
Stezna visina L2 9 mm
Duljina glave L1 20 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260329 10/07
EAN / GTIN 4045197652843
Broj proizvođača 260329 10/07

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu