Garnitura držača za unut. tokarenje HM, desno

Artikl br.: 260324
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: DIN 8024; Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard DIN 8024; Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 12 mm; 15 mm
Udaljenost vrha od osi 7 mm; 9 mm
Stezna visina L2 9,6 mm; 11,6 mm
Ukupna duljina L 125 mm; 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260324
EAN / GTIN 4045197652751
Broj proizvođača 260324

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu