{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Veličina pločice | 7 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 8×D | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | E16R SDQCR/L07 | |
Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 20 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 10 mm | |
Stezna visina L2 | 15,6 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260321 16/07 | |
EAN / GTIN | 4045197877772 | |
Broj proizvođača | 260321 16/07 |