Držač za unutarnje tokarenje HM 8/07 mm

Artikl br.: 260319 8/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 8 mm
    Veličina pločice 7 mm
    Primjena lijevi
    Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
    Rezni materijal HM
    Standard Norma proizvođača
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača E08K SDUCR/L07
    Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 12,5 mm
    Udaljenost vrha od osi 7,5 mm
    Stezna visina L2 7,6 mm
    Ukupna duljina L 125 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260319 8/07
    EAN / GTIN 4045197652706
    Broj proizvođača 260319 8/07

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu