Držač za unutarnje tokarenje HM, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 25/11mm

Artikl br.: 260319 25/11
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 25 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E25S SDUCR/L11
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 16 mm
Stezna visina L2 24 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Duljina izboja L1 200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 8
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260319 25/11
EAN / GTIN 4062406065973
Broj proizvođača 260319 25/11