Držač za tokarenje 16/07 mm

Artikl br.: 260308 16/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SDJCR/L 1616H11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 22 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260308 16/07
EAN / GTIN 4062406602239
Broj proizvođača 260308 16/07

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu