Držač za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 16/11mm

Artikl br.: 260301 16/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena neutralno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SDNCN 1616M11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 8,6 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 21 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269021 2
Kut rezne oštrice κ 62,5 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260301 16/11
EAN / GTIN 4045197797988
Broj proizvođača 260301 16/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu