{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CC.T 060202 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT020 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PM | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,12 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 280 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260210 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256975 | |
Broj proizvođača | 260210 HBT020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
CCMT 060204, Vrsta: HBT020
na zahtjev
Na zalihi
877 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.934 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
597 dijelovi na zalihi
10,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 | 2 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CC.T 060202 | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinut | lagano prekinuto |
Vrsta | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Posmak f | 0,12 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,3 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |