{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CA6525 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | GK | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 140 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260202 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491841 | |
Broj proizvođača | TJV00530 |