CC.T 09T304, Vrsta: CA315

Artikl br.: 260196 CA315
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CA315
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica GK
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 3 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 230 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260196 CA315
EAN / GTIN 4960664798186

Tablica aplikacija

GG(G)
K

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CC.T 09T304, Vrsta: CA315

CC.T 09T304, Vrsta: CA315

na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
12,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
328 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 2 2
Prevlaka prevučena TiCN
Fina/gruba obrada Fina obrada Polugruba obrada
Rezni materijal Tvrdi metal (HM) HM
Dubina reza ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 450 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu