CCMT 09T304, Vrsta: SP4019

Artikl br.: 260184 SP4019
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta SP4019
Rezni materijal HM
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica 73
Dubina reza ap 0,2 mm - 5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 440 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260184 SP4019
Broj proizvođača 5660368

Tablica aplikacija

Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CCMT 09T304, Vrsta: SP4019

CCMT 09T304, Vrsta: SP4019

na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi
13,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.356 dijelovi na zalihi
9,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 2 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada fina obrada
Rezni materijal HM Tvrdi metal (HM)
Dubina reza ap 0,2 mm - 5 mm 0,2 mm - 4 mm
Lomač odvojenih čestica 73 UM1
Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 440 m/min 50 m/min - 250 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu