{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 120402 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7310 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | AM | |
Tolerancija | G | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 350 m/min - 600 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada; Fina obrada; fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260156 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197668233 | |
Broj proizvođača | 260156 HB7310 |