CC.T 060202, Vrsta: HB7130-2

Artikl br.: 260140 HB7130-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
821 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 060202
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7130-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 240 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260140 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750145
Broj proizvođača 260140 HB7130-2

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CC.T 060202, Vrsta: HB7130-2

CC.T 060202, Vrsta: HB7130-2

na zahtjev
Na zalihi
821 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
944 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
609 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
9,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 2 2 2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 060202 CCMT 060202 CCMT 060202
Vrsta HB7130-2 HB7020 HB7140-1
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 240 m/min 120 m/min - 350 m/min 60 m/min - 230 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje
Tolerancija M M M

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu