CCMT 09T308 Wiper PR1725

Artikl br.: 260100 PR1725
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T308
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR1725
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena M
Dodatna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica WP
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 200 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 50 m/min - 150 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260100 PR1725
EAN / GTIN 4960664890729

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu