{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T308 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | CA6525 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | MQ | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 140 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260098 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664589210 | |
Broj proizvođača | TJV00492 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
CCMT 09T308, Vrsta: CA6525
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
12,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
917 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
10,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
8,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.183 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Vrsta | CA6525 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Lomač odvojenih čestica | MQ | VS | VS |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr |
Glavna primjena | M | M | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 140 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |