{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | SW05 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | Ti | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | MQ | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 40 m/min - 100 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260097 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629480 | |
Broj proizvođača | TWH00491 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T304 SW05
na zahtjev
Na zalihi
206 dijelovi na zalihi
10,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
782 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Lomač odvojenih čestica | MQ | TIS |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr |
Glavna primjena | Ti | S |