CCMT 060204 Wiper PR1725

Artikl br.: 260094 PR1725
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CC.T 060202
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta PR1725
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena M
Dodatna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica WP
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 200 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 50 m/min - 150 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260094 PR1725
EAN / GTIN 4960664890606

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CCMT 060204 Wiper  PR1725

CCMT 060204 Wiper PR1725

na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
10,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.093 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
9,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.003 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.629 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CC.T 060202 CCMT 060204 CC.T 060202 CC.T 060202
Fina/gruba obrada Fina obrada Fina obrada Polugruba obrada Polugruba obrada
Uvjetovanost reza lagani prekid lagano prekinuto lagani prekid lagani prekid
Vrsta PR1725 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Glavna primjena M M MF M

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu