{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 060204 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CA510 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | HQ | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 140 m/min - 450 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260092 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696437 | |
Broj proizvođača | TAA00431 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
CC.T 060204, Vrsta: CA510
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
9,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.319 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Rezni materijal | HM | HM |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Lomač odvojenih čestica | HQ | SS |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |