{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 060202 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | CCX | |
Rezni materijal | Cermet | |
Prevlaka | prevučena | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | PP | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 310 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260091 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911196 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Vrsta: CCX
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
9,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
690 dijelovi na zalihi
7,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Rezni materijal | Cermet | Cermet |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 0,8 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Vrsta | CCX | CU7010 |
Glavna primjena | P | P |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 310 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |