{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 060201 | |
Kutni radijus | 0,1 mm | |
Vrsta | PR1225 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Dodatna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MFP-SK | |
Tolerancija | G | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,15 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 110 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 50 m/min - 150 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260090 PR1225 | |
Broj proizvođača | TKE01190 |