CCMT 09T308 HB7415-1

Artikl br.: 260060 HB7415-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,37 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,64 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T308
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7415-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena S
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica TIS
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 110 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260060 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749569

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu