{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 060204 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
lomač odvojenih čestica | WSS | |
Tolerancija | MF | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260053 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948816 | |
Broj proizvođača | 260053 HB7020 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |